Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Trafo; LED; 150W; 24VDC; 100mA÷6,25A; 198÷264VAC; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929001485580
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LED TRANSFORMER 150W IP67 24VDC 220-240V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
philips led treiber 150w
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -40...55°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Leitungen
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 250x68x45mm
Ausgangsspannung: 24V DC
Ausgangsstrom: 100mA...6,25A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Trafo
Wirkungsgrad: 91%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Weitere Suchbegriffe: led treiber, philips led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.