Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 150W; 100÷214VDC; 700mA; 220÷240VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-929001405506
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XITANIUM 150W 0.70A 1-10V 230V S240 SXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: PHILIPS
Betriebstemperatur: -20...45°C
Leistung: 150W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 240x59,7x37,8mm
Ausgangsspannung: 100...214V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 92%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: 1-10V DC Dimmfunktion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP
Herstellerserie: Xitanium
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PHILIPS:
PHILIPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.