Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 895÷915nm; 40W; THT; 9,5VDC; Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Laser; 895÷915nm; 40W; THT; 9,5VDC; Infrarot
Diode: Laser; 895÷915nm; 40W; THT; 9,5VDC; Infrarot
Artikel-Nr.:
     2805-905D1S3JT03UA
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     905D1S3JT03UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Laserdiode
Hersteller: Laser Components
Farbe: Infrarot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...105°C
Leistung: 40W
Versorgungsspannung: 9,5V DC
Höhe: 3,5mm
Betriebsstrom: 0,3A
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 895...915nm
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode 915nm, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.