Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Laser; 895÷915nm; 19W; 12/20; THT; 6VDC; Infrarot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Laser; 895÷915nm; 19W; 12/20; THT; 6VDC; Infrarot
Diode: Laser; 895÷915nm; 19W; 12/20; THT; 6VDC; Infrarot
Artikel-Nr.:
     2805-905D1S09UA
Hersteller:
     Laser Components
Herst.-Nr.:
     905D1S09UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Laserdiode
Hersteller: Laser Components
Farbe: Infrarot
Montage: THT
Betriebstemperatur: -45...85°C
Leistung: 19W
Versorgungsspannung: 6V DC
Höhe: 3,5mm
Dioden-Typ: Laser
Wellenlänge λd: 895...915nm
Bündelabweichung: 12/20
Sockeldurchmesser: 5,6mm
Weitere Suchbegriffe: laserdiode 915nm, ir emitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.