Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber Zubehör: Sockel; IP66; Eco Modul 60; 100mm; -30÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-901592900
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     901592900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Hersteller: AUER SIGNAL
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66
Länge: 0,1m
Herstellerserie: Eco Modul 60
Signalgeber Zubehör-Typ: Sockel
Weitere Suchbegriffe: rohr signalsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.