Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber Zubehör: Sockel für Wandhalterung; IP66; -30÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-901572911
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     901572911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
fuß signalsäule
Hersteller: AUER SIGNAL
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66
Herstellerserie: Eco Modul 60
Signalgeber Zubehör-Typ: Sockel für Wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.