Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; SPDT; -23÷85°C; Mat: Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-9007TUB4M12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007TUB4M12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Betriebstemperatur: -23...85°C
Gehäuse-Material: Metall
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Ausgangskonfiguration: SPDT
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,98*
€ 459,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,94*
€ 442,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,07*
€ 408,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,13*
€ 367,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.