Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber Zubehör: Sockel; IP66; Eco Modul 70; 250mm; -30÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-900593900
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     900593900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule
Hersteller: AUER SIGNAL
Betriebstemperatur: -30...60°C
Dichtheitsklasse: IP66
Länge: 0,25m
Herstellerserie: Eco Modul 70
Signalgeber Zubehör-Typ: Sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.