Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 10W; 28÷56VDC; 180mA; 198÷264VAC; IP20; OUT: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-87500282
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     LCBI 10W 180MA PHASE-CUT/1-10V LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TRIDONIC
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 10W
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Klemmleiste;Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 198...264V AC
Äußere Abmessungen: 230x30x21mm
Ausgangsspannung: 28...56V DC
Ausgangsstrom: 0,18A
Anwendung: LED
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 79%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: 1-10V DC Dimmfunktion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;ohne Last
Herstellerserie: LCBI
Netzteil-Art: LED
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TRIDONIC:
TRIDONIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.