Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; monostabil,Multivibrator; Ch: 2; IN: 5; CMOS; 2÷6VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-74HC4538D.653
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4538D,653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16
Anzahl Eingänge: 5
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 160µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: monostabil;Multivibrator
Familie: HC
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Multivibrator, 74hc logic
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,138*
€ 0,178*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,228*
€ 0,674*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.