Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Temperatur; Pt100; Außenmaße: Ø6x40mm; Magnet; -50÷260°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Temperatur; Pt100; Außenmaße: Ø6x40mm; Magnet; -50÷260°C
Sensor: Temperatur; Pt100; Außenmaße: Ø6x40mm; Magnet; -50÷260°C
Artikel-Nr.:
     2805-72-34904001-0300TM
Hersteller:
     Guenther
Herst.-Nr.:
     72-34904001-0300.0040.TM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
guenther pt100
pt100
Hersteller: GUENTHER
Montage: Magnet
Isolationsmaterial: PTFE
Betriebstemperatur: -50...260°C
Ausgänge: Leitung x4
Äußere Abmessungen: Ø6x40mm
Temperatursensors-Art: Pt100
Leitungslänge: 3m
Sensoren-Typ: Temperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.