Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungssuchgerät; -50÷75°C; 52082953


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungssuchgerät; -50÷75°C; 52082953
Leitungssuchgerät; -50÷75°C; 52082953
Artikel-Nr.:
     2805-711K-GB
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     711K-GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelfinder
Kabelsucher
Leitungsortungsgerät
Hersteller: TEMPO
Betriebstemperatur: 0...50°C
Stromquelle: Batterie 9V x2
Abtaster-Typ: Leitungssuchgerät
Empfängermaße: 229x48x35mm
Sendermaße: 101,6x41,9x38,1mm
Test: Durchgängigkeit des Kreises
Aufbewahrungstemperatur: -50...75°C
Engineering PN: 52082953
Batterie/Akku: Fehlen
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TEMPO:
TEMPO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,26*
€ 233,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.