Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 400mA; 250VAC; TE5; FRT 250T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 0.4 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 7100
Kleinstsicherung 11,5 x 5 mm, 0.4 A, T, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 7100
Artikel-Nr.:
     2805-7100.1111.95
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     7100.1111.95
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
träge kleinstsicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 0,4A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TE5
Herstellerserie: FRT 250T
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: träge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,07*
1
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 535,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.