Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; DIP8; 6N139M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; DIP8; 6N139M
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Darlington Schaltung; DIP8; 6N139M
Artikel-Nr.:
     2805-6N139M
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     6N139M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
optokoppler dip 16
fototransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Anschaltzeit: 0,2µs
Ausschaltzeit: 1,3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Darlington Schaltung
CTR@If: 500-1600%@1,6mA
Herstellerserie: 6N139M
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: onsemi optokoppler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 1,15*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,28*
1 Tag
330
1
€ 14,99*
ab € 0,488*
€ 1,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.