Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; CTR@If: 19-50%@16mA; 1Mbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; CTR@If: 19-50%@16mA; 1Mbps
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; CTR@If: 19-50%@16mA; 1Mbps
Artikel-Nr.:
     2805-6N136-EVE
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     6N136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Anschaltzeit: 0,8µs
Ausschaltzeit: 0,8µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Transfer: 1Mbps
CTR@If: 19-50%@16mA
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 1kV/μs
Herstellerserie: 6N136
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 45 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.