Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; Ø172x51mm; 710m3/h; 69dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 48VDC; Ø172x51mm; 710m3/h; 69dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 48VDC; Ø172x51mm; 710m3/h; 69dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-6318/2TDHHP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     6318/2TDHHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Aluminium
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 36...72V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: Ø172x51mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 710m3/h
Lärmbelastung: 69dBA
Drehzahl: 7000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 67W
Leitungslänge: 0,365m
Zusatzfunktionen: PWM
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,06*
€ 213,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 169,88*
€ 225,60*
Frei Haus
ab € 201,48*
€ 253,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,57*
€ 241,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sepa
EAR440
ab € 0,26*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 159,15*
Zubehör
ebm-papst
PMFA160
ab € 62,99*
Zubehör
ebm-papst
04013-2-4039
ab € 16,51*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 323,73*
Zubehör
ebm-papst
LZ26
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
503922
ab € 77,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.