Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 16MbSRAM; 2048x8bit; 2,4÷3,6V; 25ns; TSOP44 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-62WV20488BLL-25TLI
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS62WV20488BLL-25TLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP44 II
Betriebsspannung: 2,4...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM
Speicherorganisation: 2048x8bit
Zugriffszeit: 25ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 16Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.