Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 4MbSRAM; 512kx8bit; 2,4÷3,6V; 10ns; SOJ36


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-61WV5128EDBLL10KLI
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS61WV5128EDBLL-10KLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOJ36
Betriebsspannung: 2,4...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM
Speicherorganisation: 512kx8bit
Zugriffszeit: 10ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 4Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.