Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 8MbSRAM; 512kx16bit; 2,4÷3,6V; 8ns; TSOP44 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-61WV51216EDBLL8TLI
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS61WV51216EDBLL-8TLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP44 II
Betriebsspannung: 2,4...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM
Speicherorganisation: 512kx16bit
Zugriffszeit: 8ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 8Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.