Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 8MbSRAM; 512kx16bit; 2,4÷3,6V; 10ns; TSOP44 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-61WV51216EDBLL0TLI
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS61WV51216EDBLL-10TLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP44 II
Betriebsspannung: 2,4...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM
Speicherorganisation: 512kx16bit
Zugriffszeit: 10ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 8Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.