Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 4MbSRAM; 512kx8bit; 3,3V; 10ns; TSOP44 II


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-61LV5128AL-10TLI
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS61LV5128AL-10TLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP44 II
Betriebsspannung: 3,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM
Speicherorganisation: 512kx8bit
Zugriffszeit: 10ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 4Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.