Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 4MbSRAM; 256kx16bit; 5V; 10ns; SOJ44; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-61C25616AL10KLI
Hersteller:
     ISSI
Herst.-Nr.:
     IS61C25616AL-10KLI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ISSI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOJ44
Betriebsspannung: 5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Speicher-Art: SRAM
Speicherorganisation: 256kx16bit
Zugriffszeit: 10ns
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 4Mb SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 48 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.