| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-61-3440.4/1 Herst.-Nr.: 61-3440.4/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: EAO Betriebstemperatur: -25...55°C Gehäusematerial: Kunststoff Dichtheitsklasse: IP66;IP67;IP69K Montageabmessungen: Ø16,2mm Maße Frontplatte: Ø27mm Schalter-Typ: Sicherheits- Anzahl stabiler Positionen: 2 Beleuchtung: Fehlen Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift Tastenfarbe: rot Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen Schalterstandard: 16mm Schalterform: Pilz- Achtung!: Kontaktsatz separat erhältlich. Herstellerserie: 61 Anzahl Positionen: 2 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | EAO: | EAO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eao not aus taster, hauptschalter not halt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,47* | € 34,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,79* | € 36,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,94* | € 48,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,78* | € 48,19* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,42* | € 53,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|