Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 24bit; I/O: 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-471-001
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     MCC TC-32 AND TC-32-EXP BUNDLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB;Ethernet
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 80
Auflösung: 24bit
Anzahl der analogen Eingänge: 64
Abtasten: 3S/s/ch
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.559,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.559,53*
€ 4.235,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.536,49*
€ 4.208,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.470,86*
€ 4.130,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.439,88*
€ 4.093,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.