Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 16bit; I/O: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-185
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-2527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 24
Auflösung: 16bit
Anzahl der analogen Eingänge: 16
Abtasten: 1Msps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.205,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,65*
€ 1.434,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,04*
€ 1.423,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,06*
€ 1.389,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,40*
€ 1.366,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,70*
€ 1.341,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.