Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 20bit; Abtasten: 4sps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-063
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-2001-TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Auflösung: 20bit
Anzahl der analogen Eingänge: 1
Abtasten: 4sps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.