Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 14bit; I/O: 16; Ein.analog: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-062
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-1408FS-PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 16
Auflösung: 14bit
Anzahl der analogen Eingänge: 8
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Abtasten: 48ksps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 305,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,00*
€ 352,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,48*
€ 315,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.