Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; -0,5÷0,8V,2÷5,5V; Auflösung: 16bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-054
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-3104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Eingangsspannung: 2...5,5V;-0,5...0,8V
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 8
Auflösung: 16bit
Anzahl der analogen Ausgänge: 8
Abtasten: 100sps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 625,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,55*
€ 744,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,78*
€ 724,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,87*
€ 701,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,29*
€ 689,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,21*
€ 671,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.