Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; 5,5V; Auflösung: 32bit; Abtasten: 5ksps


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-052
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     E-DIO24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Eingangsspannung: 5,5V
Auflösung: 32bit
Anzahl der analogen Ausgänge: 24
Abtasten: 5ksps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 430,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,33*
€ 512,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,28*
€ 492,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,16*
€ 459,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,56*
€ 450,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,83*
€ 432,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.