Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 24bit; Abtasten: 100S/s/ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-035
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-2404-UI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Auflösung: 24bit
Anzahl der analogen Eingänge: 4
Abtasten: 100S/s/ch
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.053,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,95*
€ 1.254,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,44*
€ 1.244,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,74*
€ 1.213,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,88*
€ 1.193,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,61*
€ 1.175,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.