Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; I/O: 8; Abtasten: 1ksps; Ein.analog: 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-023
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-2416-4AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 8
Anzahl der analogen Eingänge: 32
Anzahl der analogen Ausgänge: 4
Abtasten: 1ksps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.350,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,83*
€ 1.607,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,57*
€ 1.596,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,06*
€ 1.558,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,52*
€ 1.534,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,98*
€ 1.524,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.