Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 24bit; I/O: 8; Ein.analog: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-021
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 8
Auflösung: 24bit
Anzahl der analogen Eingänge: 24
Abtasten: 2S/s/ch
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 422,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,91*
€ 485,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,14*
€ 451,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,59*
€ 442,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,06*
€ 424,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.