Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 16bit; I/O: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-018
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-2627 DAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 24
Auflösung: 16bit
Anzahl der analogen Eingänge: 16
Anzahl der analogen Ausgänge: 4
Abtasten: 1Msps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.060,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,28*
€ 1.261,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,53*
€ 1.246,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,06*
€ 1.216,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,11*
€ 1.194,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,68*
€ 1.176,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.