Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 13bit; I/O: 16; Ein.analog: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-017
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-1208HS-4AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Eingangsspannung: 0...10V;-10/10V;-5/5V;-20/20V;2,5/2,5V
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 16
Passendes Zubehör: 6069-240-005;6069-240-006
Auflösung: 13bit
Anzahl der analogen Eingänge: 8
Anzahl der analogen Ausgänge: 4
Abtasten: 1Msps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 875,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,21*
€ 1.041,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,48*
€ 1.034,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,38*
€ 1.004,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,25*
€ 986,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,90*
€ 960,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.