Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; -10/10V; Auflösung: 16bit; I/O: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-013
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     USB-234 MULTIFUNCTION USB DAQ DEVICE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Schnittstelle: USB
Eingangsspannung: -10/10V
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 8
Passendes Zubehör: 6069-240-005;6069-240-006
Auflösung: 16bit
Anzahl der analogen Eingänge: 8
Anzahl der analogen Ausgänge: 2
Abtasten: 100ksps
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 553,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,03*
€ 658,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,93*
€ 646,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,50*
€ 615,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,11*
€ 604,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,56*
€ 580,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.