Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: für Datenerfassung; Auflösung: 24bit; Abtasten: 75S/s/ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-6069-410-005-1
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     WEBDAQ 316 DATA LOGGER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: RJ45;USB x2;zur Stromversorgung;SD;Thermopaar;analog
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Netzteil;Ethernet-Kabel;WebDAQ 316
Schnittstelle: USB
Auflösung: 24bit
Anzahl der analogen Eingänge: 16
Abtasten: 75S/s/ch
Kommunikationsmodul-Typ: für Datenerfassung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.206,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,19*
€ 1.435,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,33*
€ 1.421,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.166,46*
€ 1.388,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,45*
€ 1.365,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,46*
€ 1.348,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.