Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tester: Leitungssuchgerät; BNC,RJ11,RJ45; 100MΩ; 0÷50°C; 52047485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tester: Leitungssuchgerät; BNC,RJ11,RJ45; 100MΩ; 0÷50°C; 52047485
Tester: Leitungssuchgerät; BNC,RJ11,RJ45; 100MΩ; 0÷50°C; 52047485
Artikel-Nr.:
     2805-601K-G
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     49988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Hersteller: TEMPO
Steckverbinder-Art: RJ45;RJ11;BNC
Betriebstemperatur: 0...50°C
Setinhalt: Sender;Empfänger;Etui;Messkabel
Verstärkung: 50dB
Abtaster-Typ: Leitungssuchgerät
Eingangsimpedanz: 100MΩ
Empfängermaße: 206x76x33,5mm
Sendermaße: 206x76x33,5mm
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;akustische und optische Signalisierung von Signalstärken;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Widerstand der Sondenspitze: 300 Ω;Ton- und Sondenverfolgung für Sprach-, Daten- und Videoanrufe;Anzeige der Polarität der Telefonleitungen;einstellbare Versterkungsregelung
Test: Durchgängigkeit des Kreises
Suche: Unterbrechungen und Kurzschlüsse in Leitungen
Engineering PN: 52047485
Batterie/Akku: Batterie 9V x2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TEMPO:
TEMPO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.