Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 4mm Bananen; 16A; 50VDC; schwarz; nicht isoliert; 5,5mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 4mm Bananen; 16A; 50VDC; schwarz; nicht isoliert; 5,5mm2
Stecker; 4mm Bananen; 16A; 50VDC; schwarz; nicht isoliert; 5,5mm2
Artikel-Nr.:
     2805-583-0100
Hersteller:
     Deltron
Herst.-Nr.:
     583-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4 mm schwarz
bananenstecker 4mm
Hersteller: DELTRON
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: 4mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: gelötet;schraubbar
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 50V DC
Nennstrom: 16A
Kontaktmaterial: Messing/Stahl
Max. Leitungsquerschnitt: 5,5mm2
Steckverbinder-Variante: nicht isoliert
Mechanische Montage: für Leitungen
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
605
€ 14,99*
ab € 1,98*
€ 3,47*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann
934097102
ab € 1,80*
Ähnlich
SKS Kontakttechnik
930047100
ab € 4,90*
Ähnlich
Deltron
583-0500
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.