Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 2mH; Pole: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 2mH; Pole: 1
Filter: Entstörkondensator; 250VAC; Cx: 15nF; Cy: 2,2nF; 2mH; Pole: 1
Artikel-Nr.:
     2805-5500.2040
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter schurter
netzentstörfilter
Hersteller: SCHURTER
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 25x29x42mm
Gehäusematerial: Metall
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 0,25mA
Induktivität pro Windung: 2mH
Betriebsstrom max.: 3A
Kapazität Cx: 15nF
Kapazität Cy: 2,2nF
Herstellerserie: FMW41
Anzahl der Pole: 1
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 1-phasig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 11,27*
1 Tag
153
1
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 14,13*
1
€ 8,95*
ab € 9,06*
€ 16,71*
1 Tag
225
1
€ 14,99*
ab € 9,45*
€ 17,59*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 19,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.