Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-4N35X
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     4N35X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor
Hersteller: ISOCOM
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 10µs
Ausschaltzeit: 10µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 100%@100mA
Herstellerserie: 4N35
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,122*
€ 0,579*
10
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,158* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.