Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; LTE; 9dBi; Außenring; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; LTE; 9dBi; Außenring; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz
Antenne; LTE; 9dBi; Außenring; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz
Artikel-Nr.:
     2805-4G-PNL02-NF
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     4G-PNL02-NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: weiblich;N
Montage: Außenring
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: weiss
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 1,71...2,7GHz;680...960MHz
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: LTE;3G;4G
Antennen-Art: LTE
Antennen-Energiegewinn: 9dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.