Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; LTE; 6dBi; Außenring; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; LTE; 6dBi; Außenring; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 3m
Antenne; LTE; 6dBi; Außenring; 50Ω; 680÷960MHz,1710÷2700MHz; 3m
Artikel-Nr.:
     2805-4G-BA01-2-SMA-3
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     4G-BA01-2-SMA-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
lte antenne
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: Außenring
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: weiss
Impedanz: 50Ω
Frequenz: 1,71...2,7GHz;680...960MHz
Leitungslänge: 3m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Übertragung: LTE;3G;4G
Antennen-Art: LTE
Antennen-Energiegewinn: 6dBi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SR PASSIVE:
SR PASSIVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.