Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±10ppm; 18pF; THT; 11,5x5x3,68mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49-16.000MEEJ-B
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49-16.000MEEJ-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Hersteller: QST
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,5x5x3,68mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,218*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.