Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 12MHz; ±10ppm; 18pF; THT; 11,5x5x3,68mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-49-12.000MEEJ-B
Hersteller:
     QST
Herst.-Nr.:
     QT49-12.000MEEJ-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 12mhz
quarz halbleiter
Hersteller: QST
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuseabmessungen: 11,5x5x3,68mm
Fassungsvermögen: 18pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 12MHz
Resonatortoleranz: ±10ppm
Frequenzstabilität: ±10ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,57*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,93*
€ 362,8667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,25*
€ 343,0175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 263,41*
€ 313,4579
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,19*
€ 310,8161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,57*
€ 291,0383
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.