Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: SRAM Speicher; 4kbSRAM; 512x8bit; 2,7÷3,6V; 1MHz; TSSOP8; Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-47L04-I/ST
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     47L04-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
S-RAM Support-IC
SRAM
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP8
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: SRAM Speicher
Schnittstelle: I2C
Speicher-Art: EERAM
Speicherorganisation: 512x8bit
Taktfrequenz: 1MHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Sicherungskopie EEPROM
Verpackungs-Art: Tube
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 4kb SRAM
Weitere Suchbegriffe: eeprom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.