Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 3,9uH; 1A; 450mΩ; Ø6,8x19,05mm; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 3,9uH; 1A; 450mΩ; Ø6,8x19,05mm; ±10%
Drossel: Draht; THT; 3,9uH; 1A; 450mΩ; Ø6,8x19,05mm; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-4608-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Widerstand: 0,45Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø6,8x19,05mm
Ausgänge: axial
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 3,9µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.754,067*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5.100 Stück (ab € 0,93217* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.837,095*
€ 5.756,14305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.814,451*
€ 5.729,19669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.769,163*
€ 5.675,30397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.754,067*
€ 5.657,33973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.