Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 48VDC; 119x119x25mm; 170m3/h; 43dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 48VDC; 119x119x25mm; 170m3/h; 43dBA; kugelförmig
Lüfter: DC; axial; 48VDC; 119x119x25mm; 170m3/h; 43dBA; kugelförmig
Artikel-Nr.:
     2805-4418F/2
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4418F/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: EBM-PAPST
Gehäusematerial: Kunststoff
Versorgungsspannung: 48V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 28...53V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 119x119x25mm
Rotormaterial: Kunststoff
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 170m3/h
Lärmbelastung: 43dBA
Drehzahl: 2900Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 5,4W
Leitungslänge: 0,31m
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.