Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; RF; 2dBi; linear; aufgeschraubt,vertikal; 50Ω; Ø: 10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; RF; 2dBi; linear; aufgeschraubt,vertikal; 50Ω; Ø: 10,5mm
Antenne; RF; 2dBi; linear; aufgeschraubt,vertikal; 50Ω; Ø: 10,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-433M-ANT401
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     433M-ANT401
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SR PASSIVES
Steckverbinder-Art: männlich;SMA
Montage: vertikal;aufgeschraubt
Betriebstemperatur: -40...85°C
Impedanz: 50Ω
Durchmesser: 10,5mm
Frequenz: 433,05...434,79MHz
Länge: 53,7mm
Polarisierung: linear
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Art: RF
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.