Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinge; L: 53,6mm; W: 8,7mm; Thk: 0,4mm; 100Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 8.7 mm, L 53.6 mm, 418 SM
Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 8.7 mm, L 53.6 mm, 418 SM
Artikel-Nr.:
     2805-418-SM
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     418 SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
swann morton skalpell ersatzklingen
Hersteller: SWANN-MORTON
Breite: 8,7mm
Länge: 53,6mm
Stärke: 0,4mm
Ersatzteil-Typ: Klinge
Anzahl im Set/Package: 100Stk.
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,45*
€ 49,29*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 32,03*
€ 52,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,44*
€ 62,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,45*
€ 60,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,19*
€ 52,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,20*
€ 46,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
4
ab € 7,72*
Zubehör
k.A.
6A SM
ab € 20,04*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.