Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-410-416
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     ZMOD DIGITIZER 1430-125: 2-CHANNEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DIGILENT
Steckverbinder-Art: SMA x2;SYZYGY
Setinhalt: Prototypenplatine
Passendes Zubehör: 410-393;410-383-5EV
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGILENT:
DIGILENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 356,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,05*
€ 423,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,98*
€ 347,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.